曜日別特売
EA638J-12 5mm ネジ止め J型ジョイント エスコ 03552936

EA638J-12 5mm ネジ止め J型ジョイント エスコ 03552936
EA638J-12 5mm ネジ止め J型ジョイント エスコ 03552936

5mm ネジ止め J型ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03552936品番EA638J-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380
エスコ品番EA638J-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)11種類リングキャッチ寸法H(mm)21線径(Φmm)5使用荷重(kg)50表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)27内幅(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする