エスコ
5mm ステンレス製 J型ジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03552972
品番
EA638J-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638J-2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
11
種類
リングキャッチ
寸法H(mm)
21
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
50
表面処理
鏡面研磨仕上
内高(mm)
27
内幅(mm)
7