曜日別特売
EA638J-3 6mm ステンレス製 J型ジョイント エスコ 03552981

EA638J-3 6mm ステンレス製 J型ジョイント エスコ 03552981
EA638J-3 6mm ステンレス製 J型ジョイント エスコ 03552981

6mm ステンレス製 J型ジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03552981品番EA638J-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,606
販売価格(税別)
1,460
エスコ品番EA638J-3材質ステンレス(SUS304)質量(g)19種類リングキャッチ寸法H(mm)24.5線径(Φmm)6使用荷重(kg)70表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)31内幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする