曜日別特売
EA638JB-8 4.0x140mm ワイヤーキャッチ エスコ 03553191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638JB-8 4.0x140mm ワイヤーキャッチ エスコ 03553191
EA638JB-8 4.0x140mm ワイヤーキャッチ エスコ 03553191
EA638JB-8 4.0x140mm ワイヤーキャッチ エスコ 03553191
EA638JB-8 4.0x140mm ワイヤーキャッチ エスコ 03553191
EA638JB-8 4.0x140mm ワイヤーキャッチ エスコ 03553191

4.0x140mm ワイヤーキャッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03553191品番EA638JB-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,267
販売価格(税別)
2,970
エスコ品番EA638JB-8全長(mm)480材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)39種類ワイヤーキャッチ寸法L(mm)140線径(Φmm)4使用荷重(kg)100寸法A(mm)25寸法B(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする