曜日別特売
EA638JG-5 10x 90mm ステンレス製 カラビナ エスコ 03553715

EA638JG-5 10x 90mm ステンレス製 カラビナ エスコ 03553715
EA638JG-5 10x 90mm ステンレス製 カラビナ エスコ 03553715

10x 90mm ステンレス製 カラビナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03553715品番EA638JG-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390
エスコ品番EA638JG-5材質(本体)ステンレス質量(g)142種類カラビナ寸法L(mm)88使用荷重(kg)150寸法S(mm)14寸法D(mm)10寸法W(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする