曜日別特売
EA638JH-8 8.0x 61mm ピン止リングキャッチ エスコ 03553837

EA638JH-8 8.0x 61mm ピン止リングキャッチ エスコ 03553837
EA638JH-8 8.0x 61mm ピン止リングキャッチ エスコ 03553837

8.0x 61mm ピン止リングキャッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03553837品番EA638JH-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,101
販売価格(税別)
1,910
エスコ品番EA638JH-8材質ステンレス(SUS304)質量(g)73種類リングキャッチ寸法L(mm)61使用荷重(kg)350寸法S(mm)10.5寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5表面処理鏡面研磨仕上寸法B2(mm)15寸法B1(mm)17アズワン品番64-7904-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする