曜日別特売
BCS-035R ブレーキケーブル NTB 03555671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキケーブル

(137件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はメーカー・主な適合車種・内容量など215種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
メーカー
スズキ
主な適合車種
アドレスV50 CA4BAレッツ/レッツジー/レッツバスケット CA4AA
注文コード
03555671
品番
BCS-035R
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応

主な適合車種
アドレスV50 CA4BA
レッツ/レッツジー/レッツバスケット CA4AA
用途
ビジネス・スクーター用
メーカー
スズキ
パーツNo.
58510-42J00、58510-42J10
仕様
リア
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:137 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途: 伸びきったケーブルを更新
サービス業

格安で手に入れた中古車・・・残念ながらリアブレーキが伸びきっており、交換しました。地味ながら問題のない商品。長く使えたら良いなという期待を込めて★5!

対象商品 : 34557625
2026-04-15
用途: 部品交換
運輸・通信業

私のスーパーカブC50(多分1993年式)だとワイヤー先端部のカシメの部分を細く削る加工をしないと使えませんがヤスリで削れるので何とか使えました。ブレーキタッチが良くなり満足しています。

対象商品 : 34558334
2026-09-07
用途: リトルカブの補修

全く問題ありませんでした。耐久性は不明ですがまたリピートします

対象商品 : 34557625
2025-05-13
用途: スーパーカブの整備

新聞配達用スーパーカブ・プレスカブ(C50・AA01)で多数使わせていただいてます。特に目立った不具合も無く、価格も安いので躊躇なく交換できます。動きが微妙なものを粘って使い続けるより、さっさと交換してしまった方が気持ちよく仕事ができます。

2人が参考にしています
2025-05-10
用途: モンキー6V最終型のブレーキケーブル

純正品と同じ長さで全く問題なく取付けできました。
純正は35年以上使用してまだ使用出来そうでしたが、交換したら軽い力でレバーが動くようになりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 34557905
2024-11-12
用途: ブレーキケーブルの交換

純正も買えたが敢えて有名社外をチョイス、ダメだったら書い直して純正に戻すつもりでした。
つくりはしっかりしており快適な使い心地です。雨水による錆は純正でも避けられません。大して価格は変わらないので純正欠品してたら使うくらいでいいと思います。

2024-12-06
用途: 原動機付自転車のブレーキケーブル
サービス業

ブレーキケーブルを交換するとレバーハンドルの戻りも良くなりました。ハンドル操作にも余裕が生まれ、安全性が高まりました。

2人が参考にしています
対象商品 : 34557634
2024-12-12
用途: バイクのメンテナンス
ぶん太郎 様(飲食業)

使用感よく、スムーズに作業できました
また利用したいです、ありがとうございました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする