EA638M-12 6mm ロングアイ エスコ 03555711

EA638M-12 6mm ロングアイ エスコ 03555711
EA638M-12 6mm ロングアイ エスコ 03555711

6mm ロングアイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03555711品番EA638M-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥864
販売価格(税別)
785
エスコ品番EA638M-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)18寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)24寸法B2(mm)48寸法B1(mm)60寸法h(mm)14口幅(mm)24耐荷重(kN)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする