エスコ
9mm ロングアイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03555745
品番
EA638M-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638M-15
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
101
種類
アイプレート
穴径(Φmm)
6
寸法H(mm)
27
寸法d(mm)
6
使用荷重(kg)
60
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
9
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
48
寸法B2(mm)
83
寸法B1(mm)
100
寸法h(mm)
15
口幅(mm)
48
耐荷重(kN)
0.59