エスコ
3mm パッドアイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03555763
品番
EA638M-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638M-21
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
11.8
寸法d(mm)
2.2
使用荷重(kg)
3
寸法A(mm)
9
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
1.8
寸法W(mm)
9.5
寸法B2(mm)
22
寸法B1(mm)
27
寸法h(mm)
7