エスコ
6mm パッドアイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03555797
品番
EA638M-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638M-24
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
27
種類
パッドアイ
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
18
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60
寸法h(mm)
18