EM-EEF2X1.6 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03555996

EM-EEF2X1.6 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03555996
EM-EEF2X1.6 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03555996
EM-EEF2X1.6 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03555996

600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
線心数2
導体外径(Φmm)1.6
許容電流(A)24
色(絶縁体)黒×白
内容量1巻(100m)注文コード03555996品番EM-EEF2X1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

シースがストリッパーでも電工ナイフではも”さくさく”さけます。
またシース表面のこすれ傷が目立ちにくく(矢崎エナジーシステム(株)従来比)なっております。

許容電流(A)
24
色(絶縁体)
黒×白
仕上外径(mm)
6.2×9.4
導体外径(Φmm)
1.6
線心数
2
長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3605
導体
単線
概算質量(kg/巻)
9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする