矢崎エナジーシステム
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
線心数
3
2
3
4
導体外径(Φmm)
1.6
2
1.6
2.6
許容電流(A)
20
31
24
20
37
18
44
26
色(絶縁体)
黒×白×赤
黒×白
黒×白×赤
黒×白×赤×緑
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
03556021
品番
EM-EEF3X1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シースがストリッパーでも電工ナイフではも”さくさく”さけます。
またシース表面のこすれ傷が目立ちにくく(矢崎エナジーシステム(株)従来比)なっております。
許容電流(A)
20
色(絶縁体)
黒×白×赤
仕上外径(mm)
6.2×13.0
導体外径(Φmm)
1.6
線心数
3
長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3605
導体
単線
概算質量(kg/巻)
12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表