EM-EEF3X2.6 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556152

EM-EEF3X2.6 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556152
EM-EEF3X2.6 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556152
EM-EEF3X2.6 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556152

600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
線心数3
導体外径(Φmm)2.6
許容電流(A)37
色(絶縁体)黒×白×赤
内容量1巻(100m)注文コード03556152品番EM-EEF3X2.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

シースがストリッパーでも電工ナイフではも”さくさく”さけます。
またシース表面のこすれ傷が目立ちにくく(矢崎エナジーシステム(株)従来比)なっております。

許容電流(A)
37
色(絶縁体)
黒×白×赤
仕上外径(mm)
7.6×17.0
導体外径(Φmm)
2.6
線心数
3
長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3605
導体
単線
概算質量(kg/巻)
25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする