矢崎エナジーシステム
テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
概算質量(kg/km)
63
63
100
導体外径(Φmm)
1.05
1.05
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
03556170
品番
S-5C-FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一般家庭などにおけるテレビジョン受信用機器および関連機器の接続用として使用する同軸ケーブルです。
4K8K放送にも対応しています。
仕上外径(mm)
7.7
概算質量(kg/km)
63
導体外径(Φmm)
1.05
長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3502
色(絶縁体)
黒
導体
より線
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表