テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル

テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル - 矢崎エナジーシステムテレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル - 矢崎エナジーシステムテレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル - 矢崎エナジーシステムテレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル - 矢崎エナジーシステムテレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル - 矢崎エナジーシステム

一般家庭などにおけるテレビジョン受信用機器および関連機器の接続用として使用する同軸ケーブルです。
4K8K放送にも対応しています。

長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3502
色(絶縁体)
黒
導体
より線
内容量
1巻(100m)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556170S-5C-FB7.7631.05
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556197S-7C-FB10.21001.5
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする