S-7C-FB テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル 矢崎エナジーシステム 03556197

S-7C-FB テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル 矢崎エナジーシステム 03556197
S-7C-FB テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル 矢崎エナジーシステム 03556197
S-7C-FB テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル 矢崎エナジーシステム 03556197

テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
概算質量(kg/km)100
導体外径(Φmm)1.5
内容量1巻(100m)注文コード03556197品番S-7C-FB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

一般家庭などにおけるテレビジョン受信用機器および関連機器の接続用として使用する同軸ケーブルです。
4K8K放送にも対応しています。

仕上外径(mm)
10.2
概算質量(kg/km)
100
導体外径(Φmm)
1.5
長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3502
色(絶縁体)
黒
導体
より線

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする