曜日別特売
EM-EEF2X2.0+1.6 200V 住宅内200V分岐回路用アース付 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556301

EM-EEF2X2.0+1.6 200V 住宅内200V分岐回路用アース付 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556301
EM-EEF2X2.0+1.6 200V 住宅内200V分岐回路用アース付 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム 03556301

住宅内200V分岐回路用アース付 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
注文コード
03556301
品番
EM-EEF2X2.0+1.6 200V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。
アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。

サイズ
2×2.0+1×1.6
長さ(m)
100
許容電流(A)
31
品種
EMエフアース200マーク
関連規格
JCS 4520
色(絶縁体)
黒×赤
仕上外径(mm)
6.6×13.5
導体外径(Φmm)
2
導体
単線
概算質量(kg/巻)
13

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする