エスコ
8mm 絶縁片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03556926
品番
EA640LA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
寸法S(mm)
8
仕様
1000V絶縁
エスコ品番
EA640LA-8
材質
クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
31
寸法a(mm)
4
寸法b(mm)
22
寸法I(mm)
105