NHI-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料 アイリスオーヤマ 03559390

 

NHI-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料 アイリスオーヤマ 03559390
NHI-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料 アイリスオーヤマ 03559390
NHI-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料 アイリスオーヤマ 03559390
NHI-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料 アイリスオーヤマ 03559390
NHI-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料 アイリスオーヤマ 03559390
NHI-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料 アイリスオーヤマ 03559390
NHI-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料 アイリスオーヤマ 03559390
NHI-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料 アイリスオーヤマ 03559390
NHI-M10 モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料 アイリスオーヤマ 03559390

モイスクル じんわりホットアイマスク 無香料

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード03559390品番NHI-M10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

目もとをじんわり温めて、気分もリラックスできるホットアイマスクです

枚数
10枚
材質
表地(外側):ポリエチレン 裏地(内側):ポリプロピレン 耳かけ:ポリエチレン 中材:鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類,表地(外側):ポリエチレン 裏地(内側):ポリプロピレン 耳かけ:ポリエチレン 中材:鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、香料 (※香料はラベンダー HIM-L5・HIM-L10・NHI-L16のみ)
寸法(mm)
187×78
質量(g)
9
温度持続時間
20分(約40℃)※自社試験による。使用環境により異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする