曜日別特売

リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ

リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ - ロゴスリゲインテック ボディリカバリー Tシャツ - ロゴスリゲインテック ボディリカバリー Tシャツ - ロゴスリゲインテック ボディリカバリー Tシャツ - ロゴスリゲインテック ボディリカバリー Tシャツ - ロゴスリゲインテック ボディリカバリー Tシャツ - ロゴスリゲインテック ボディリカバリー Tシャツ - ロゴスリゲインテック ボディリカバリー Tシャツ - ロゴス

ロゴスオリジナルの特殊繊維「リゲインテック」を採用したリカバリーウェアから、綿の混率が高く、やさしい肌触りの半袖Tシャツが登場。
リカバリーウェアシリーズの中でも、綿とポリエステルを6:4の混紡率で仕上げ、綿を多く配合することで、やさしく快適な着心地を実現しました。
さらに、シルケット加工を施すことで、つるっとしたなめらかで上質な肌触りに仕上げています。
ラグランスリーブを採用し、腕まわりが動かしやすく、肩さばきの良いデザインに。
仕事や家事など、1日中頑張った身体をやさしく包み込み、快適なリラックスタイムをサポートします。
就寝時はもちろん、お家でのリラックスタイムや運動後、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめです。

用途
着るだけで、血行促進・疲労回復(一般医療機器)!忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10360000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1着
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
サイズ
色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568797734301713ブラックM442051
オープン
¥6,200
¥6,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0568798634301661ベージュXL482255
オープン
¥6,200
¥6,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0568801134301714ブラックS421949
オープン
¥6,200
¥6,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0568807234301662ベージュL462153
オープン
¥6,200
¥6,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0568823034301711ブラックXL482255
オープン
¥6,200
¥6,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0568823934301664ベージュS421949
オープン
¥6,200
¥6,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0568826634301712ブラックL462153
オープン
¥6,200
¥6,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0568829134301663ベージュM442051
オープン
¥6,200
¥6,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする