KTC
6.3sqソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
●ソケット(六角):B2-05・055・06・07・08・10・11・12・13・14●ディープソケット(六角):B2L-05・055・06・07・08・10・11・12・13・14●ラチェットハンドル:BR2E●スピンナハンドル:BS2E●エクステンションバー:BE2-050・BE2-100●首振りエクステンションバー:BE2-030JW●片開きメタルケース:EKB-3●樹脂成形トレイ
注文コード
03561490
品番
TB2X20
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
6.3sqのソケットレンチセット
口径と差込角の両方に、「Nパワーフィット形状」を採用し、従来品よりもボルトナットに優しく、レンチ自体の強度は向上しました。
用途
ボルト・ナット等の締緩
セット内容
●ソケット(六角):B2-05・055・06・07・08・10・11・12・13・14●ディープソケット(六角):B2L-05・055・06・07・08・10・11・12・13・14●ラチェットハンドル:BR2E●スピンナハンドル:BS2E●エクステンションバー:BE2-050・BE2-100●首振りエクステンションバー:BE2-030JW●片開きメタルケース:EKB-3●樹脂成形トレイ
質量(kg)
1.3
注意
※持ち歩く場合は必ず、止め金具等を確実に掛けて下さい。