曜日別特売
341065 ロールグルーバー REX(レッキス工業) 03563590

ロールグルーバー341065

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03563590
品番
341065
参考基準価格(税別)¥1,720,000販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
¥1,498,000

50Hz/60Hz兼用ポンプを搭載、どちらの周波数にも対応可能です。
精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。

用途
配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工に。
トラスコ品番
716-7996
セット内容
溝ゲージ(50A、65A、80A、100A、125A、150A)×各1、ベルトサンダー×1台、パイプ受台×1台、水準器×1
幅(mm)
490
型式
RG150A50/60HZ
高さ(mm)
625
奥行(mm)
685
電源(V)
AC100(60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
49
モーター
モーター(V/W):100/600
管種
配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40
注意
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする