MAD-3 マッドサイクロンMINI CLEANER推奨セット カンツール 03565446

マッドサイクロンMINI CLEANER推奨セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
03565446
品番
MAD-3
参考基準価格(税別)¥1,250,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。

トラスコ品番
700-0045
幅(mm)
519
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法
付属ワイヤ:8mm×16m
清掃管径(mm)
32~75
清掃能力距離(m)
16 清掃能力最長距離(m):16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする