曜日別特売
587619 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565598

※代表画像

587619 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565598
587619 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565598
587619 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565598
587619 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565598
587619 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565598

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パープル
サイズ2L-B
適合ハンドル外径(Φcm)46
内容量1本注文コード03565598品番587619
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

用途
内装パーツ
適合ハンドル外径(Φcm)46サイズ2L-Bパープル材質PVC/ゴム幅(mm)58適合車種UD4tファインコンドル(H8.1~H23.7)、UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8~)、UD大型ビッグサム(H12.2~H17.3)、UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11~)、いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)、UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1~)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする