6CA3-A60R-N C-3101 C-3101差込型耐塩害 住電機器システム 03569409

C-3101差込型耐塩害

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
この商品は寸法B・導体断面積など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
寸法B(mm)
770
導体断面積(mm2)
60
注文コード
03569409
品番
6CA3-A60R-N C-3101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

JCAA規格品で、塩分、煙塵等の付着が予想される汚損地域で使用する耐塩害終端接続部です。
円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
エコケーブル用耐塩害終端接続部があります。
耐火ケーブル用耐塩害終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)
端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。
端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。
粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。

用途
3心 CVケーブル用
寸法A(mm)
圧縮形:355、圧着形:300
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
770
寸法C(mm)
70
寸法G(mm)
210
導体断面積(mm2)
60
端子仕様
圧着形銅管端子(TR2形):R

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込型(タブ端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする