曜日別特売
JBMGC150 J-CRAFT99 マグネットトレイ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 03573268

 

JBMGC150 J-CRAFT99 マグネットトレイ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 03573268
JBMGC150 J-CRAFT99 マグネットトレイ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 03573268
JBMGC150 J-CRAFT99 マグネットトレイ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 03573268
JBMGC150 J-CRAFT99 マグネットトレイ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 03573268
JBMGC150 J-CRAFT99 マグネットトレイ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 03573268

J-CRAFT99 マグネットトレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は直径など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
直径(Φmm)
150
注文コード
03573268
品番
JBMGC150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ビス・ナットの一時保管や作業中の部品紛失防止に!_x000D_
取り外したパーツ類や工具、部品の整理に便利な丸型トレイ。_x000D_
強力マグネットで金属面にしっかり固定。_x000D_
耐食性に優れたステンレス製で、屋内外の使用環境に対応。_x000D_
側面穴+付属の丸カラビナで腰にぶら下げて持ち運びが可能。_x000D_
用途に応じて選べる大小2サイズ展開!

用途
ビス・ナット・部品等の一時保管に
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
34.5
質量(g)
330
深さ(mm)
21.5
マグネット部寸法(mm)
Φ83
表面処理
フッ素樹脂加工 ブラックメタリックマット
材質(トレー)
ステンレス SUS430
マグネット
フェライト磁石
注意
※商品をご利用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。_x000D_
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。_x000D_
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。(特徴・使用例)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする