曜日別特売
C6APANELSTP241UPD パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル StarTech.com 03575158

C6APANELSTP241UPD パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル StarTech.com 03575158
C6APANELSTP241UPD パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル StarTech.com 03575158
C6APANELSTP241UPD パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル StarTech.com 03575158
C6APANELSTP241UPD パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル StarTech.com 03575158
C6APANELSTP241UPD パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル StarTech.com 03575158

パッチパネル/1U/CAT6A 24ポート/シールドSTP/110型 パンチダウン/RJ45/ラックマウント用 LAN イーサネットパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03575158
品番
C6APANELSTP241UPD
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

110パンチダウン端子構造:背面に110型のパンチダウン端子を備えた、24ポート1Uシールド付きCat6Aパッチパネル。恒久的なCat6Aネットワーク配線に対応し、フロント側にはCat6A対応RJ45ポートを配置。RJ45イーサネット接続をすっきり整理
シールド接続の保護:付属の接地線をラックのアースポイントに接続することで、Cat6A終端部のシールド性能とEMI対策を確保。金属製筐体カバーによるパンチダウン配線およびIDCコンタクトの保護により、長期的な運用でも安定した性能を維持
安定した信号伝送:Cat6AケーブルをKrone/110 IDCコンタクトへ直接終端することで、固定されたケーブル終端を形成。パンチダウン方式による配線保持により、終端部でのケーブルの動きや減衰を抑え、高い稼働率が求められるネットワーク環境でも安定した伝送を維持
標準ラックへの取り付け対応:サーバーラックやウォールマウント型キャビネット・ラックに対応。取り付け用のねじとケージナットが付属。ANSI / TIA / EIA-310-Dに準拠した標準19インチラック、および ANSI / TIA /EIA-568-B.2-1、ISO / IEC 11801、EN 50173-1:2002各配線規格に対応
プロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、幅広い運用環境での安定性を重視。ラボ検証および実運用を通じて確認された仕様により、既存ネットワークへの円滑な導入と継続的な稼働を支える製品設計。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応
パンチダウン工具を使わずにCat6aケーブルを直接接続可能。用途やトラブルシューティングに応じて、ケーブルをすばやく差し替えできる設計
番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
仕様
●色:シルバー●製品長さ:483 mm●製品重量:1001 g●製品高さ:44 mm●製品幅:111 mm●材質:スチール●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:85%●付属品:ネジおよびナット一式、製品関連資料
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする