曜日別特売
- 導電布テープ 竹内工業 03577318

- 導電布テープ 竹内工業 03577318
- 導電布テープ 竹内工業 03577318
- 導電布テープ 竹内工業 03577318

導電布テープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●材質:難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤●粘着剤:アクリル系粘着剤(金属粉入)●幅:100.0mm●長さ:20m●難燃性導電布厚み:250μm●粘着層厚み:50μm●合計製品厚み:300μm●表面抵抗値:0.05Ω以下/25mm□/19.6N●引張強度:縦方向324N/25mm、横方向157N/25mm●伸び:縦方向26%、横方向30%●接着力:7.1N以上/25mm●接触抵抗値:0.004Ω以下/20mm□/19.6N●難燃性:UL510FR注文コード03577318品番-
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。UL510(FR)認定品です。

仕様●材質:難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤●粘着剤:アクリル系粘着剤(金属粉入)●幅:100.0mm●長さ:20m●難燃性導電布厚み:250μm●粘着層厚み:50μm●合計製品厚み:300μm●表面抵抗値:0.05Ω以下/25mm□/19.6N●引張強度:縦方向324N/25mm、横方向157N/25mm●伸び:縦方向26%、横方向30%●接着力:7.1N以上/25mm●接触抵抗値:0.004Ω以下/20mm□/19.6N●難燃性:UL510FRアズワン品番67-7974-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする