EA729CA-50 75mm ツバ付圧力計 エスコ 03577445

EA729CA-50 75mm ツバ付圧力計 エスコ 03577445
EA729CA-50 75mm ツバ付圧力計 エスコ 03577445

75mm ツバ付圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
測定範囲(MPa)0~5
圧力レンジ(MPa)0~5
内容量1個注文コード03577445品番EA729CA-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)75エスコ品番EA729CA-50ケース形状B枠(立型つば有り)接続口径UNF7/16(1/4”フレアーネジ)材質(本体)真鍮製砲金測定範囲(MPa)0~5種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100接続ねじUNF7/16(1/4フレア)本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス適合流体気体または液体圧力レンジ(MPa)0~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする