エスコ
75mm ツバ付圧力計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
測定範囲(MPa)
0~1
0~0.6
0~1
0~1.5
0~2.5
0~3.5
0~5
圧力レンジ(MPa)
0~1
0~0.6
0~1
0~1.5
0~2.5
0~3.5
0~5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03577472
品番
EA729CD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
材質(株)
主要部材質:真鍮製砲金
ケース:合金製
ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)
75
エスコ品番
EA729CD-10
ケース形状
B枠(立型つば有り)
接続口径
G3/8
材質(本体)
真鍮製砲金
測定範囲(MPa)
0~1
種類
汎用圧力計
使用温度範囲(℃)
10~50
ツバ径(Φmm)
100
接続ねじ
G3/8
本体厚さ(mm)
40
材質(ケース)
合金製
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
アルミプラス
適合流体
気体または液体
圧力レンジ(MPa)
0~1