LSK2-1.0-74 脚部伸縮式2連はしご LSK2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578481

LSK2-1.0-74 脚部伸縮式2連はしご LSK2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578481
LSK2-1.0-74 脚部伸縮式2連はしご LSK2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578481
LSK2-1.0-74 脚部伸縮式2連はしご LSK2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578481
LSK2-1.0-74 脚部伸縮式2連はしご LSK2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578481
LSK2-1.0-74 脚部伸縮式2連はしご LSK2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578481
LSK2-1.0-74 脚部伸縮式2連はしご LSK2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578481
LSK2-1.0-74 脚部伸縮式2連はしご LSK2-1.0シリーズ 長谷川工業 03578481

脚部伸縮式2連はしご LSK2-1.0シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●全長(m):7.14~7.42●縮長(m):4.13●踏ざん間隔(cm):33.5●外寸(cm):38.6●最大使用荷重(kg):100●規格:Aマーク●接合方式:バルジ加工●機能:はしご水準器付
注文コード
03578481
品番
LSK2-1.0-74
参考基準価格(税別)¥135,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ワンタッチ操作で脚部伸縮可能。はしご水準器:正しい設置角度(75°)が一目でわかります。新機構の伸縮操作:片手ではしごを支えながら安全簡単に伸縮操作ができます。段差に合わせて脚部を調整することで、水平を確保できます。(伸縮ピッチ 6mm)、伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。大型滑り止め用端具:塗装仕上げ、スチール製(裏面ゴム付)、サイズ:Φ105mm。

アズワン品番
67-7980-82
仕様
●全長(m):7.14~7.42●縮長(m):4.13●踏ざん間隔(cm):33.5●外寸(cm):38.6●最大使用荷重(kg):100●規格:Aマーク●接合方式:バルジ加工●機能:はしご水準器付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする