ゼン技研
先付け施工タイプ プレートアンカー ALC版
外壁の目地を利用して取付ける画期的な壁つなぎ用金具のアンカー金具。
用途
縦張工法/横目地用。(横張工法/横目地にも対応可能)
摩擦係数
【表面】0.4~0.5【裏面】0.1~0.3
張力(N/mm)
【許容取付】2
食品衛生法
食品衛生法厚生省告示370号
内容量
1箱(50組)
注意
※適用外壁:ALC版
※目地幅:10mm
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06175902
AL-125
¥
35,250
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください