LT2-71 手がかり棒付き2連はしご ハードルラダー LT2シリーズ 長谷川工業 03578578

LT2-71 手がかり棒付き2連はしご ハードルラダー LT2シリーズ 長谷川工業 03578578
LT2-71 手がかり棒付き2連はしご ハードルラダー LT2シリーズ 長谷川工業 03578578
LT2-71 手がかり棒付き2連はしご ハードルラダー LT2シリーズ 長谷川工業 03578578
LT2-71 手がかり棒付き2連はしご ハードルラダー LT2シリーズ 長谷川工業 03578578
LT2-71 手がかり棒付き2連はしご ハードルラダー LT2シリーズ 長谷川工業 03578578
LT2-71 手がかり棒付き2連はしご ハードルラダー LT2シリーズ 長谷川工業 03578578
LT2-71 手がかり棒付き2連はしご ハードルラダー LT2シリーズ 長谷川工業 03578578

手がかり棒付き2連はしご ハードルラダー LT2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●全長(m):7.17●縮長(m):4.15●最大使用荷重(kg):100●踏ざん間隔(cm):33.5●外寸(cm):40.6●接合方式:バルジ加工●機能:はしご水準器付
注文コード
03578578
品番
LT2-71
参考基準価格(税別)¥77,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

初めてでも使いやすい!正面から乗り移れるはしご。最上段の踏ざんを外し正面からの昇降を可能にしました。手がかり棒:安全に屋根へ乗り移ることができる、安定感抜群のスライド式手がかり棒。はしご水準器:正しい設置角度(75°)が一目でわかります。

アズワン品番
67-7980-91
仕様
●全長(m):7.17●縮長(m):4.15●最大使用荷重(kg):100●踏ざん間隔(cm):33.5●外寸(cm):40.6●接合方式:バルジ加工●機能:はしご水準器付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする