LX2-66 2連はしご LX2シリーズ 長谷川工業 03578657

LX2-66 2連はしご LX2シリーズ 長谷川工業 03578657
LX2-66 2連はしご LX2シリーズ 長谷川工業 03578657
LX2-66 2連はしご LX2シリーズ 長谷川工業 03578657
LX2-66 2連はしご LX2シリーズ 長谷川工業 03578657
LX2-66 2連はしご LX2シリーズ 長谷川工業 03578657
LX2-66 2連はしご LX2シリーズ 長谷川工業 03578657
LX2-66 2連はしご LX2シリーズ 長谷川工業 03578657

2連はしご LX2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●全長(m):6.6●縮長(m):3.85●踏ざん間隔(cm):30.5●外寸(cm):39.8●最大使用荷重(kg):120●接合方式:バルジ加工●機能:はしご水準器付
注文コード
03578657
品番
LX2-66
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

デザイン・耐久性に優れる。踏ざん間隔は昇降のラクなピッチ30.5cm。伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。ロープ操作の軽い新滑車を採用。滑り止め用端具:床面への痕が残りにくいエラストマー採用、塗装仕上げ、スチール製(裏面エラストマー)、サイズ:40×155mm。ロープ交換サイン:ロープが磨耗した際に交換時期がわかるライン入り。はしご水準器:正しい設置角度(75°)が一目でわかります。

アズワン品番
67-7981-01
仕様
●全長(m):6.6●縮長(m):3.85●踏ざん間隔(cm):30.5●外寸(cm):39.8●最大使用荷重(kg):120●接合方式:バルジ加工●機能:はしご水準器付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする