DH-11-30 ラインホースDH 千代田通商 03578692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラインホースDH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(m)30
内容量1本注文コード03578692品番DH-11-30
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。
ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。

用途
各種エア配管
全長(m)
30
色
ライトグリーン
肉厚(mm)
2.5
許容曲半径
65
外径(mm)
16
内径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする