ナカトミ
スポットヒーター(50・60Hz兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03578737
品番
KH-80D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥136,378
販売価格(税別)
¥
123,980
バスケットに入れる
5つの安全装置を内蔵
持ち運び・移動を助けるハンドル・キャスター付き
熱風吹き出し角度可変が可能
50/60HZ兼用型
用途
スポットの暖房・乾燥に
質量(kg)
22
タンク容量(L)
14
燃料
灯油
本体寸法(mm)
410×820×550
燃焼方式
回転霧化方式
燃料消費量(L/h)
1.88
消費電力(W)(50/60Hz)
88/113
運転音(dB)
73
電源コード
2.2m
熱出力(kw)
18
燃焼持続時間(h)
約7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません