曜日別特売

スポットヒーター(50・60Hz兼用)

スポットヒーター(50・60Hz兼用) - ナカトミスポットヒーター(50・60Hz兼用) - ナカトミスポットヒーター(50・60Hz兼用) - ナカトミ

5つの安全装置を内蔵
持ち運び・移動を助けるハンドル・キャスター付き
熱風吹き出し角度可変が可能
50/60HZ兼用型

用途
スポットの暖房・乾燥に
質量(kg)
22
タンク容量(L)
14
燃料
灯油
本体寸法(mm)
410×820×550
燃焼方式
回転霧化方式
燃料消費量(L/h)
1.88
消費電力(W)(50/60Hz)
88/113
運転音(dB)
73
電源コード
2.2m
熱出力(kw)
18
燃焼持続時間(h)
約7
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03578737KH-80D
オープン
¥123,980
¥136,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする