曜日別特売

ホットガン

ホットガン - 静岡製機

綺麗な空気を、綺麗な熱風にけて送風。100m送風可能なダクトヒーターです。
警報ランプ点滅回数により異常箇所をお知らせします。
防炎ダクト・ダクト止め金具標準装備
タンク容量80L
別置きタンク不要です。
補強パイプの吊り金具により安全に吊ることができます。

質量(kg)
70(タンク空時)
外形寸法(mm)
高さ956×幅611×奥行1002、吐出口Φ420
定格電圧(V)
AC100
油タンク容量(L)
80
燃料消費量(L/h)
4.23
燃焼持続時間(h)
18
熱出力(kW[kcal/h])
33.3(間接熱風)/28600
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
消費電力(W)
運転音(dB)(A)
温風吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05485212HGCJⅢーT(50Hz)50点火時:411、燃焼時:3977238
¥488,000
¥419,800
¥461,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05485221HGCJⅢーT(60Hz)60点火時:537、燃焼時:5267444
¥488,000
¥419,800
¥461,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする