XAM2.0-27 専用脚立 XAMシリーズ 長谷川工業 03578779

XAM2.0-27 専用脚立 XAMシリーズ 長谷川工業 03578779
XAM2.0-27 専用脚立 XAMシリーズ 長谷川工業 03578779
XAM2.0-27 専用脚立 XAMシリーズ 長谷川工業 03578779
XAM2.0-27 専用脚立 XAMシリーズ 長谷川工業 03578779

専用脚立 XAMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●天板(作業床)高さ(m):2.60●有効高さ(m):2.00●設置寸法(幅)(m):0.78●設置寸法(奥行)(m):1.59●収納寸法(幅)(m):0.78●収納寸法(奥行)(m):0.20●収納寸法(高さ(長さ))(m):2.73●最大使用質量(kg):130
注文コード
03578779
品番
XAM2.0-27
参考基準価格(税別)¥86,100販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

最大使用質量:130kg。長尺脚立のスタンダードモデル
室内作業も壁に優しい保護材付き。XAM2.0~24/27/30型はワンタッチの大型開き止めで作業を安全に。

アズワン品番
67-7981-71
仕様
●天板(作業床)高さ(m):2.60●有効高さ(m):2.00●設置寸法(幅)(m):0.78●設置寸法(奥行)(m):1.59●収納寸法(幅)(m):0.78●収納寸法(奥行)(m):0.20●収納寸法(高さ(長さ))(m):2.73●最大使用質量(kg):130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする