XAM3.0-36 専用脚立 XAMシリーズ 長谷川工業 03578788

XAM3.0-36 専用脚立 XAMシリーズ 長谷川工業 03578788
XAM3.0-36 専用脚立 XAMシリーズ 長谷川工業 03578788
XAM3.0-36 専用脚立 XAMシリーズ 長谷川工業 03578788

専用脚立 XAMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●天板(作業床)高さ(m):3.49●有効高さ(m):2.89●設置寸法(幅)(m):0.95●設置寸法(奥行)(m):2.07●収納寸法(幅)(m):0.95●収納寸法(奥行)(m):0.20●収納寸法(高さ(長さ))(m):3.66●最大使用質量(kg):130
注文コード
03578788
品番
XAM3.0-36
参考基準価格(税別)¥154,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

最大使用質量:130kg。長尺脚立のスタンダードモデル
長尺脚立のスタンダード。簡単!新型ロック機能搭載。開き止めを取り外す必要なし。

アズワン品番
67-7981-74
仕様
●天板(作業床)高さ(m):3.49●有効高さ(m):2.89●設置寸法(幅)(m):0.95●設置寸法(奥行)(m):2.07●収納寸法(幅)(m):0.95●収納寸法(奥行)(m):0.20●収納寸法(高さ(長さ))(m):3.66●最大使用質量(kg):130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする