長谷川工業
専用脚立 XAMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●天板(作業床)高さ(m):3.19●有効高さ(m):2.59●設置寸法(幅)(m):0.89●設置寸法(奥行)(m):1.91●収納寸法(幅)(m):0.89●収納寸法(奥行)(m):0.20●収納寸法(高さ(長さ))(m):3.36●最大使用質量(kg):130
注文コード
03578797
品番
XAM3.0-33
参考基準価格(税別)
¥128,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
最大使用質量:130kg。長尺脚立のスタンダードモデル
長尺脚立のスタンダード。簡単!新型ロック機能搭載。開き止めを取り外す必要なし。
アズワン品番
67-7981-73
仕様
●天板(作業床)高さ(m):3.19●有効高さ(m):2.59●設置寸法(幅)(m):0.89●設置寸法(奥行)(m):1.91●収納寸法(幅)(m):0.89●収納寸法(奥行)(m):0.20●収納寸法(高さ(長さ))(m):3.36●最大使用質量(kg):130