長谷川工業
専用脚立 XAMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●天板(作業床)高さ(m):2.90●有効高さ(m):2.30●設置寸法(幅)(m):0.84●設置寸法(奥行)(m):1.75●収納寸法(幅)(m):0.84●収納寸法(奥行)(m):0.20●収納寸法(高さ(長さ))(m):3.04●最大使用質量(kg):130
注文コード
03578806
品番
XAM2.0-30
参考基準価格(税別)
¥101,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
最大使用質量:130kg。長尺脚立のスタンダードモデル
室内作業も壁に優しい保護材付き。XAM2.0~24/27/30型はワンタッチの大型開き止めで作業を安全に。
アズワン品番
67-7981-72
仕様
●天板(作業床)高さ(m):2.90●有効高さ(m):2.30●設置寸法(幅)(m):0.84●設置寸法(奥行)(m):1.75●収納寸法(幅)(m):0.84●収納寸法(奥行)(m):0.20●収納寸法(高さ(長さ))(m):3.04●最大使用質量(kg):130