千代田通商
メガフィッテイング用スリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
03578956
品番
S-6.5 10
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
メガフィッティング交換用スリーブです。
材質
ポリアセタール樹脂
使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ホース内径×外径(Φmm)
8×10.5