曜日別特売
E-6 抗菌インナーグローブ 丸和ケミカル 03579550

E-6 抗菌インナーグローブ 丸和ケミカル 03579550
E-6 抗菌インナーグローブ 丸和ケミカル 03579550
E-6 抗菌インナーグローブ 丸和ケミカル 03579550

抗菌インナーグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
03579550
品番
E-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

抗菌加工を施したインナー(下履き)手袋です。
抗菌試験(JIS-L-1902)は黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌にて実施しています。
抗菌作用により、嫌な臭いの発生を抑えます。
ポリエステル製でさらっとした着用感です。

用途
下履き手袋に。
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする