曜日別特売
1265 超ロング下履き手袋 5本指出し 丸和ケミカル 03580076

1265 超ロング下履き手袋 5本指出し 丸和ケミカル 03580076
1265 超ロング下履き手袋 5本指出し 丸和ケミカル 03580076
1265 超ロング下履き手袋 5本指出し 丸和ケミカル 03580076

超ロング下履き手袋 5本指出し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
03580076
品番
1265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

二の腕くらいまでをカバーできる下履き手袋です。
指先が出ているため、作業感覚が良いです。
アームカバー的に使用することもできます。
ポリエステル製でさらっとした着用感です。

用途
下履き手袋に。
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
51
中指長(cm)
4.5
手のひらまわり(cm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする