曜日別特売
HO1MA-5H25P1.5 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 03580311

HO1MA-5H25P1.5 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 03580311
HO1MA-5H25P1.5 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 03580311
HO1MA-5H25P1.5 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 03580311

豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チャックサイズ5インチ
内容量1セット(3個)注文コード03580311品番HO1MA-5H25P1.5
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。

用途
旋盤チャック用。
長さ(mm)
58.5
チャックサイズ
5インチ
適合チャック外径(inch)
5
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする