曜日別特売
1263 ロング下履き手袋 黒 5本指出し 丸和ケミカル 03581607

1263 ロング下履き手袋 黒 5本指出し 丸和ケミカル 03581607
1263 ロング下履き手袋 黒 5本指出し 丸和ケミカル 03581607
1263 ロング下履き手袋 黒 5本指出し 丸和ケミカル 03581607

ロング下履き手袋 黒 5本指出し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
03581607
品番
1263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

ひじくらいまでをカバーできる下履き手袋です。
指先が出ているため、作業感覚が良いです。
アームカバー的に使用することもできます。
黒色で汚れが目立ちにくいです。
ポリエステル製でさらっとした着用感です。

用途
下履き手袋に。
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
39
中指長(cm)
4.5
手のひらまわり(cm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする