曜日別特売
- 真鍮メッシュ アズワン 03581676

真鍮メッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8027-08
67-8027-08
67-8026-98
67-8027-09
67-8026-87
67-8026-93
67-8026-88
67-8026-94
67-8027-04
67-8027-02
67-8027-05
67-8026-91
67-8026-90
67-8026-97
67-8027-03
67-8026-96
67-8026-92
67-8027-06
67-8026-99
67-8027-01
67-8026-89
67-8026-86
67-8026-95
内容量1枚注文コード03581676品番-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。

仕様●材質:真鍮(C2700:銅65%、亜鉛35%)●メッシュ:50●線径:0.2mm●織り方:平織●目開き:0.308mm●空間率:36.8%●厚み:0.4mm●サイズ:910mm×1mアズワン品番67-8027-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする