アズワン
真鍮メッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
67-8026-97
67-8026-97
67-8026-97
67-8026-98
67-8027-08
67-8027-09
67-8026-87
67-8026-93
67-8026-88
67-8026-94
67-8027-04
67-8027-02
67-8027-05
67-8026-91
67-8026-90
67-8027-03
67-8026-96
67-8026-92
67-8027-06
67-8026-99
67-8027-01
67-8026-89
67-8026-86
67-8026-95
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03581789
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
仕様
●材質:真鍮(C2700:銅65%、亜鉛35%)●メッシュ:100●線径:0.1mm●織り方:平織●目開き:0.154mm●空間率:36.8%●厚み:0.2mm●サイズ:910mm×1m
アズワン品番
67-8026-97